Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49381946
Rubix:799071598000
fabricante:49381946

Detalles de producto : OR DW 6,00 1,00 70 EPDM 331
Las juntas tóricas son anillos de sellado continuos con sección transversal circular. Se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarias – caso estático – frente a medios fluidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden emplearse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotatorios y oscilantes.
OR DW 6,00 1,00 70 EPDM 331
Aplicaciones
Industrial
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 6 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 1 mm |
| Material | epdm |
| Dureza Shore A | 70 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,36 € Sin IVA
/ unidad
7,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
