OR 42,20X3,00 80 FPM 449531

Junta tórica FKM

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:449531
Rubix:042203004038
fabricante:OR 42,20 X 3 80 FKM 610
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior42.2 mm
Diámetro seccional3 mm
Materialfkm/fpm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 42,20X3,00 80 FPM 449531


Una junta tórica es un anillo de sellado continuo de sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de maquinaria estacionarios - caso estático - frente a medios fluidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden utilizarse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, de rotación y de oscilación. Las dimensiones de una junta tórica se definen por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OR 42,20 3,00 80 FKM 610

Cualidades

La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Part 1, Quality "N". Para abarcar el mayor rango posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso FKM. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto2,106 g
Diámetro interior42.2 mm
Diámetro seccional3 mm
Materialfkm/fpm
Dureza Shore A80 Shore
30,17 € Sin IVA
/ unidad
36,51 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días