Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:445672
Rubix:798389163000
fabricante:445672

Documentos
Detalles de producto : OR 68,00X4,00 72NBR 445672
Un anillo tórico es un anillo de estanqueidad redondo e interminable con una sección transversal circular. Los O-rings se utilizan principalmente para sellar piezas de maquinaria estacionarias - carcasas estáticas - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas condiciones también pueden emplearse como componente de sellado dinámico para movimientos axiales, rotativos y oscilantes. Las dimensiones de un O-ring se determinan por el diámetro interior y el grosor del anillo.
OF 68,00 4,00 72 NBR 872
Cualidades
La producción de los O-rings se realiza según DIN 3771-Parte 1, calidad "N". Para cubrir la mayor gama posible de aplicaciones técnicas, los O-rings se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para O-rings están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3,436 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 68 mm |
| Diámetro seccional | 4 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 72 Shore |
| Número de elementos | 1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,59 € Sin IVA
/ unidad
26,12 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
