Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:449518
Rubix:037475334038
fabricante:OR 37,47 X 5,33 80 FKM 610


Resumen técnico
| Diámetro interior | 37.47 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 5.33 mm |
| Material | fkm/fpm |
Documentos
Detalles de producto : OR 37,47X5,33 80 FPM 449518
Una junta tórica es un anillo de estanqueidad circular sin fin y de sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarios (caso estático) frente a medios fluidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden emplearse como elemento de estanqueidad dinámico para movimientos axiales, de rotación y de oscilación. Las dimensiones de una junta tórica se definen por el diámetro interior y el grosor del anillo.
OR 37,47 5,33 80 FKM 610
Cualidades
La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Part 1, Quality "N". Para cubrir la mayor gama posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes; en este caso FKM. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6,293 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 37.47 mm |
| Diámetro seccional | 5.33 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Dureza Shore A | 80 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,27 € Sin IVA
/ unidad
82,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días