Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:449515
Rubix:035203004038
fabricante:449515


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35.2 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 3 mm |
| Material | fkm/fpm |
Documentos
Detalles de producto : OR 35,20X3,00 80 FPM 449515
Una junta tórica es un anillo de sellado continuo y de sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarios (caso estático) frente a medios fluidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden utilizarse como elemento de estanqueidad dinámico para movimientos axiales, de rotación y de oscilación. Las dimensiones de una junta tórica se definen por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OR 35,20 3,00 80 FKM 610
Cualidades
La producción de las juntas tóricas se realiza conforme a DIN 3771 - Parte 1, calidad "N". Para cubrir el mayor rango posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes; en este caso FKM. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1,78 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 35.2 mm |
| Diámetro seccional | 3 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Dureza Shore A | 80 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,77 € Sin IVA
/ unidad
32,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días