OR 33,00X5,00 80 FPM 449506

Junta tórica FKM

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:449506
Rubix:033005004038
fabricante:OR 33 X 5 80 FKM 610
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior33 mm
Diámetro seccional5 mm
Materialfkm/fpm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 33,00X5,00 80 FPM 449506


Una junta tórica es un anillo de estanqueidad circular e ininterrumpido de sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarias (caso estático) frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden emplearse como elemento de estanqueidad dinámico para movimientos axiales, de rotación y de oscilación. Las dimensiones de una junta tórica se definen por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OR 33,00 5,00 80 FKM 610

Cualidades

La producción de las juntas tóricas se realiza de acuerdo con DIN 3771 - Parte 1, Calidad "N". Con el fin de cubrir el mayor rango posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material distintas - en este caso FKM. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto4,917 g
Diámetro interior33 mm
Diámetro seccional5 mm
Materialfkm/fpm
Dureza Shore A80 Shore
47,68 € Sin IVA
/ unidad
57,69 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días