Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:449629
Rubix:125004004038
fabricante:449629


Resumen técnico
| Diámetro interior | 125 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 4 mm |
| Material | fkm/fpm |
Documentos
Detalles de producto : OR 125,00X4,00 80 FPM 449629
Una junta tórica es un anillo de sellado circular e ininterrumpido de sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarios - caso estático - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden emplearse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotativos y oscilatorios. Las dimensiones de una junta tórica se definen por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OR 125,00 4,00 80 FKM 610
Cualidades
La fabricación de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Part 1, Quality "N". Para cubrir la más amplia gama posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 diferentes calidades de material; en este caso FKM. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10,683 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 125 mm |
| Diámetro seccional | 4 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Dureza Shore A | 80 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,62 € Sin IVA
/ unidad
86,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días