OR 30,00X3,00 80 FPM 449498

Junta tórica FKM

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:449498
Rubix:798481299000
fabricante:449498
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Diámetro seccional3 mm
Materialfkm/fpm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 30,00X3,00 80 FPM 449498


Una junta tórica es un anillo de estanqueidad continuo y redondo de sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarios - caso estático - frente a medios fluidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden utilizarse como elemento de estanqueidad dinámico para movimientos axiales, rotativos y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se definen por el diámetro interior y el grosor del anillo.
OR 30,00 3,00 80 FKM 610

Cualidades

La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Part 1, Quality "N". Para cubrir el mayor rango posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso FKM. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto1,537 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro seccional3 mm
Materialfkm/fpm
Dureza Shore A80 Shore
18,95 € Sin IVA
/ unidad
22,93 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días