OR 29,10X2,55 80 FPM 449494

Junta tórica FKM

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:449494
Rubix:029102554038
fabricante:OR 29,10 X 2,55 80 FKM 610
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior29.1 mm
Diámetro seccional2.55 mm
Materialfkm/fpm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 29,10X2,55 80 FPM 449494


Una junta tórica es un anillo de sellado circular continuo de sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarias (caso estático) frente a medios fluidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden emplearse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, de rotación y de oscilación. Las dimensiones de una junta tórica se definen por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OR 29,10 2,55 80 FKM 610

Cualidades

La producción de las juntas tóricas se realiza de acuerdo con DIN 3771-Part 1, Quality "N". Con el fin de cubrir la mayor gama posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes; en este caso FKM. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto1,065 g
Diámetro interior29.1 mm
Diámetro seccional2.55 mm
Materialfkm/fpm
Dureza Shore A80 Shore
18,95 € Sin IVA
/ unidad
22,93 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días