Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:449457
Rubix:019101604038
fabricante:OR 19,10 X 1,60 80 FKM 610


Resumen técnico
| Diámetro interior | 19.1 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 1.6 mm |
| Material | fkm/fpm |
Documentos
Detalles de producto : OR 19,10X1,60 80 FPM 449457
Una junta tórica es un anillo de sellado circular y continuo de sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarios —caso estático— frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden emplearse como elemento de estanqueidad dinámico para movimientos axiales, de rotación y de oscilación. Las dimensiones de una junta tórica se definen por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OR 19,10 1,60 80 FKM 610
Cualidades
La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Part 1, Quality "N". Para cubrir la mayor variedad posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes: en este caso FKM. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,274 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 19.1 mm |
| Diámetro seccional | 1.6 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Dureza Shore A | 80 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,92 € Sin IVA
/ unidad
20,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días