Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:OR 18,30 2,40 80 FKM 610
Rubix:018302404038
fabricante:449454


Resumen técnico
| Diámetro interior | 18.3 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 2.4 mm |
| Material | fkm/fpm |
Documentos
Detalles de producto : OR 18,30X2,40 80 FPM 449454
Una junta tórica es un anillo de estanqueidad continuo y de sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarios - caso estático - frente a medios fluidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden emplearse como elemento de estanqueidad dinámico para movimientos axiales, rotativos y de oscilación. Las dimensiones de una junta tórica se definen por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OR 18,30 2,40 80 FKM 610
Cualidades
La fabricación de las juntas tóricas se realiza de acuerdo con DIN 3771-Parte 1, Calidad "N". Para cubrir la más amplia gama posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso FKM. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,617 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 18.3 mm |
| Diámetro seccional | 2.4 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Dureza Shore A | 80 Shore |
| Número de elementos | 1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,92 € Sin IVA
/ unidad
20,47 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días