OR 18,20X3,00 80 FPM 449453

Junta tórica FKM

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:449453
Rubix:798481303000
fabricante:449453
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior18.2 mm
Diámetro seccional3 mm
Materialfkm/fpm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 18,20X3,00 80 FPM 449453


Un O-ring es un anillo de estanqueidad redondo y sin extremos con una sección transversal circular. Los O-rings se utilizan principalmente para sellar piezas de máquinas estacionarias - carcasa estática - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas circunstancias también pueden utilizarse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotatorios y oscilantes. Las dimensiones de un O-ring se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 18,20 3,00 80 FKM 610

Cualidades

La fabricación de los O-rings se realiza conforme a DIN 3771 - Parte 1, calidad "N". Para cubrir la más amplia gama posible de aplicaciones técnicas, los O-rings se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso FKM. Todos los materiales del catálogo para O-rings están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto0,988 g
Diámetro interior18.2 mm
Diámetro seccional3 mm
Materialfkm/fpm
Dureza Shore A80 Shore
16,92 € Sin IVA
/ unidad
20,47 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días