Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:446083
Rubix:798089560000
fabricante:446083

Documentos
Detalles de producto : OR 42,00X8,00 72 NBR 446083
Una junta tórica es un anillo de estanqueidad sin fin con sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarios - caso estático - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden utilizarse como elemento de estanqueidad dinámico para movimientos axiales, rotatorios y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se definen por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OR 42,00 8,00 72 NBR 872
Cualidades
La fabricación de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Part 1, Quality "N". Para cubrir el mayor rango posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales de catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 9,544 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 42 mm |
| Diámetro seccional | 8 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 72 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,45 € Sin IVA
/ unidad
32,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
