OR 15,30X2,40 80 FPM 449435

Junta tórica FKM

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:OR 15,30 X 2,40 80 FKM 610
Rubix:015302404038
fabricante:449435
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior15.3 mm
Diámetro seccional2.4 mm
Materialfkm/fpm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : OR 15,30X2,40 80 FPM 449435


Una junta tórica es un anillo de sellado circular continuo de sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquina estacionarios - caso estático - frente a medios fluidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden emplearse como elemento de estanqueidad dinámico para movimientos axiales, rotatorios y oscilatorios. Las dimensiones de una junta tórica se definen por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OR 15,30 2,40 80 FKM 610

Cualidades

La producción de las juntas tóricas se realiza de acuerdo con DIN 3771-Part 1, Quality "N". Para cubrir el mayor espectro posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso FKM. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto0,528 g
Diámetro interior15.3 mm
Diámetro seccional2.4 mm
Materialfkm/fpm
Dureza Shore A80 Shore
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,91 Sin IVA
/ unidad
16,83 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días