Referencias
Dichtomatik:3520
Rubix:799076938000
fabricante:3520


Resumen técnico
| Diámetro interior | 304.39 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 3.53 mm |
| Material | nbr |
Detalles de producto : OR 304,39 3,53 70 NBR NB7028
Según DIN ISO 3601, anillo circular continuo con sección transversal circular
OR 304,39 3,53 70 NBR NB7028
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 12 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 304.39 mm |
| Diámetro seccional | 3.53 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 70 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,26 € Sin IVA
/ unidad
6,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días