OR 14,00X2,50 80 FPM 449428

Junta tórica FKM

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:449428
Rubix:014002504038
fabricante:449428
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior14 mm
Diámetro seccional2.5 mm
Materialfkm/fpm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 14,00X2,50 80 FPM 449428


Una junta tórica (O-ring) es un anillo de estanqueidad circular sin fin con sección transversal circular. Los O-rings se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarias - caso estático - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden emplearse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotativos y de oscilación. Las dimensiones de un O-ring se definen por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OR 14,00 2,50 80 FKM 610

Cualidades

La producción de los O-rings se realiza según DIN 3771-Part 1, Quality "N". Para cubrir la mayor gama posible de aplicaciones técnicas, los O-rings se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso FKM. Todos los materiales del catálogo para O-rings están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto0,534 g
Diámetro interior14 mm
Diámetro seccional2.5 mm
Materialfkm/fpm
Dureza Shore A80 Shore
Número de elementos1
13,91 € Sin IVA
/ unidad
16,83 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días