OR 10,00X4,00 80 FPM 449409

Junta tórica FKM

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:449409
Rubix:010004004038
fabricante:OR 10 X 4 80 FKM 610
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior10 mm
Diámetro seccional4 mm
Materialfkm/fpm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 10,00X4,00 80 FPM 449409


Una junta tórica es un anilla de estanqueidad continua y circular de sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarias - caso estático - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden emplearse como elemento de estanqueidad dinámico para movimientos axiales, de rotación y de oscilación. Las dimensiones de una junta tórica se definen por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OR 10,00 4,00 80 FKM 610

Cualidades

La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Parte 1, Calidad "N". Para cubrir el mayor rango posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso FKM. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto1,159 g
Diámetro interior10 mm
Diámetro seccional4 mm
Materialfkm/fpm
Dureza Shore A80 Shore
20,88 € Sin IVA
/ unidad
25,26 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días