Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:446062
Rubix:798389308000
fabricante:446062

Documentos
Detalles de producto : OR 60,00X7,00 72NBR 446062
Una junta tórica es un anillo de estanqueidad circular y continuo con sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarios - carcasas estáticas - contra medios líquidos y gaseosos. En determinadas circunstancias también pueden emplearse como elemento de estanqueidad dinámico para movimientos axiales, rotatorios y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 60,00 7,00 72 NBR 872
Cualidades
La producción de las juntas tóricas se realiza conforme a DIN 3771 - Parte 1, calidad "N". Para cubrir la más amplia gama posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 9,791 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro seccional | 7 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 72 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,70 € Sin IVA
/ unidad
35,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
