OR 5,28X1,78 80FPM 449381

Junta tórica FKM

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:449381
Rubix:005281780038
fabricante:449381
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior5.28 mm
Diámetro seccional1.78 mm
Materialfkm/fpm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 5,28X1,78 80FPM 449381


Una junta tórica es un anillo de sellado sin fin de sección circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquina estacionarios (caso estático) frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden emplearse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotativos y de oscilación. Las dimensiones de una junta tórica se definen por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OR 5,28 1,78 80 FKM 610

Cualidades

La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Part 1, Quality "N". Para cubrir el mayor rango posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso FKM. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto0,116 g
Diámetro interior5.28 mm
Diámetro seccional1.78 mm
Materialfkm/fpm
Dureza Shore A80 Shore
Número de elementos1
12,86 € Sin IVA
/ unidad
15,56 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días