Referencias

Parker:DOZ38S
Rubix:798386055000
fabricante:DOZ38S
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior38 mm
Diámetro exterior49.7 mm
Materialsteel black zinc plated with nbr 90-durometer nitrile compound
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DOZ38S


The function of accessories for Ermeto DIN hydraulic tube fittings is the completion of fitting types within the fitting series. Most of the components, for example the ED Eolastic soft seal and OR, O-rings for male stud ends – are sealing rings. These components ensure that the complete fitting system is leak-free.
Markets:
• Automotive
• Defense
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water
Applications:
• Suitable for general hydraulic applications.
Features/ Benefits:
• Leak-free system: sealing rings guarantee that the fitting itself and the complete hydraulic system is leak-free. Hence the function of the hydraulic system is reliable and the costs of break-down and maintenance can be avoided.
Aplicación: industrial, hidráulica
Material del cuerpo: acero/NBR
Marca: Ermeto
Configuración: n/a
Tamaño de conexión: 38
Tamaño de conexión: 38 mm
Tipo de conexión: n/a
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Presión máxima de funcionamiento: n/a
Serie de productos: n/a
Estilo del producto: Anillo de sellado blando, para EO-2
Estilo del producto: Anillo de sellado blando para EO-2
Tipo de producto: Accesorios y racores hidráulicos DIN
Forma: n/a
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases

Información técnica


Atributos
Diámetro interior38 mm
Diámetro exterior49.7 mm
Materialsteel black zinc plated with nbr 90-durometer nitrile compound
Tiposoft sealing ring for eo-2
Serieeo-2 (series s)
23,06 € Sin IVA
/ unidad
27,90 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días