6030580 2-8 - JUEGO DE LLAVES POLIGONALES DE DOBLE BOCA 8 PZAS 6-22 MM
Juego llaves dos bocas estrella DIN838
Ver información técnicaReferencias
Gedore:2-8
Rubix:798179792000
fabricante:6030580
EAN:4010886603055

Detalles de producto : 6030580 2-8 - JUEGO DE LLAVES POLIGONALES DE DOBLE BOCA 8 PZAS 6-22 MM
Juego llaves de dos bocas en estrella, acodadas
Características: DIN 838, ISO 3318. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromado mate, acodado profundo. Bocas en estrella de pared fina con perfil UnitDrive, pulidas.
Contenido del juego: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 mm
Características: DIN 838, ISO 3318. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromado mate, acodado profundo. Bocas en estrella de pared fina con perfil UnitDrive, pulidas.
Contenido del juego: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 mm
Double ended ring spanner set 8 pcs 6-22 mm Sets of the most used sizes Rings deep offset, strong but thin walls, UD profile Acc. to DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104 GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1297 g |
|---|---|
| Número de elementos | 8 |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,88 € Sin IVA
/ unidad
120,85 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días