96401007 14/10KT JUEGO DE LLAV ES COMBINADAS, MIXTA, LARGA
Juego llaves combinadas DIN3113B
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Stahlwille:96401007
Rubix:798259616000
EAN:4018754095964



Documentos
Detalles de producto : 96401007 14/10KT JUEGO DE LLAV ES COMBINADAS, MIXTA, LARGA
Llaves combinadas, acodadas
Características: DIN 3113, ISO 3318, forma B. Cromado mate, posición de boca 15°. Suministro en caja de cartón.
De acero de aleación de cromo, forjado. Lado de boca en estrella acodado.
Contenido del juego: 8; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19 mm
Características: DIN 3113, ISO 3318, forma B. Cromado mate, posición de boca 15°. Suministro en caja de cartón.
De acero de aleación de cromo, forjado. Lado de boca en estrella acodado.
Contenido del juego: 8; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19 mm
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 35x182x410 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1235 g |
| Número de elementos | 10 |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
161,30 € Sin IVA
/ unidad
195,17 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días