2297434 7 R-005

Juego de llaves fijas

Ver información técnica

Referencias

Gedore:7 R-005
Rubix:798176987000
fabricante:2297434
EAN:4010886889336
brand logo

Resumen técnico

Número de elementos5
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 2297434 7 R-005


Llave de boca con carraca, en juego

Características: de acero de vanadio GEDORE 31CrV3. Cromado mate, forma recta. Inserto y palanca de cierre fosfatados al manganeso. El reducido número de dientes hace que la carraca sea extremadamente resistente, al tiempo que la geometría de la palanca de cierre garantiza un ángulo de recuperación muy pequeño. Ángulo de recuperación de 7° hasta entrecaras de 13 mm y 6° hasta entrecaras de 19 mm. Posición de boca 15°, rectificada exactamente al valor de entrecaras. Los pares de apriete superan las exigencias conforme a DIN 3113.
Juego de llaves combinadas de carraca 5 piezas 8-19 mm Tamaños más utilizados combinados en un juego Patrón plano Perfil UD Alta transferencia de par En maletín de plástico Dimensiones: 275 x 150 x 42 mm

Información técnica


Atributos
Peso neto932 g
Número de elementos5
Acabadocromado
119,84 € Sin IVA
/ unidad
145,01 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días