6031120 2-100 - JUEGO DE LLAVES POLIGONALES DE DOBLE BOCA 10 PZAS 6-32 MM
Juego llaves dos bocas estrella DIN838
Ver información técnicaReferencias
Gedore:2-100
Rubix:798174964000
fabricante:6031120
EAN:4010886603116

Detalles de producto : 6031120 2-100 - JUEGO DE LLAVES POLIGONALES DE DOBLE BOCA 10 PZAS 6-32 MM
Juego llaves de dos bocas en estrella, acodadas
Características: DIN 838, ISO 3318. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromado mate, acodado profundo. Bocas en estrella de pared fina con perfil UnitDrive, pulidas.
Contenido del juego: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 mm
Características: DIN 838, ISO 3318. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromado mate, acodado profundo. Bocas en estrella de pared fina con perfil UnitDrive, pulidas.
Contenido del juego: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 mm
Double ended ring spanner set 10 pcs 6-32 mm Sets of the most used sizes Rings deep offset, strong but thin walls, UD profile Acc. to DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104 GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2555 g |
|---|---|
| Número de elementos | 10 |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
145,17 € Sin IVA
/ unidad
175,66 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días