6061700 4-8 - JUEGO DE LLAVES POLIGONALES DE DOBLE BOCA 8 PZAS 6-22 MM
Juego llaves dos bocas estrella DIN837B
Ver información técnicaReferencias
Gedore:4-8
Rubix:798179796000
fabricante:6061700
EAN:4010886606179

Detalles de producto : 6061700 4-8 - JUEGO DE LLAVES POLIGONALES DE DOBLE BOCA 8 PZAS 6-22 MM
Juego llaves de dos bocas en estrella, rectas
Características: DIN 837 B, ISO 3318. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromado mate, bocas en estrella de pared fina con perfil UnitDrive, pulido.
Contenido del juego: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 mm
Características: DIN 837 B, ISO 3318. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromado mate, bocas en estrella de pared fina con perfil UnitDrive, pulido.
Contenido del juego: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 mm
Flat ring spanner set 8 pcs 6-22 mm Made up of sizes most in use Flat pattern Thin walled rings UD-profile Acc. to DIN 837 Form B, ISO 3318, ISO 1085 GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 521 g |
|---|---|
| Número de elementos | 8 |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,16 € Sin IVA
/ unidad
161,12 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
