LLAVE COMBINADA 600N 7-27 MM JUEGO 17 PZ

Juego llaves combinadas fija - estrella DIN3113A

Ver información técnica

Referencias

Hazet:600N/17N
Rubix:799287727000
EAN:4000896023349
brand logo

Detalles de producto : LLAVE COMBINADA 600N 7-27 MM JUEGO 17 PZ


Juego llaves combinadas, rectas

Características: DIN 3113, ISO 3318, forma A. De acero de cromo-vanadio, forjado, cromado mate, lado de boca en estrella acodado 15°, con vástago estable con doble perfil T.

Características: DIN 3113, ISO 3318, forma A. De acero de cromo-vanadio, forjado, cromado mate, lado de boca en estrella acodado 15°, con vástago estable con doble perfil T.
Suministro en caja de cartón.

Contenido del juego: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm

Información técnica


Atributos
328,50 € Sin IVA
/ unidad
397,48 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días