6093150 7-012 - JUEGO DE LLAVES COMBINADAS 12 PZAS 10-32 MM

Juego llaves combinadas fija - estrella DIN3113A

Ver información técnica

Referencias

Gedore:7-012
Rubix:798174666000
fabricante:6093150
EAN:4010886609316
brand logo

Resumen técnico

Número de elementos12
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6093150 7-012 - JUEGO DE LLAVES COMBINADAS 12 PZAS 10-32 MM


Juego llaves combinadas, rectas

Características: DIN 3113, ISO 3318, forma A. De acero de cromo-vanadio, forjado, cromado mate, lado de boca en estrella acodado 15°, con vástago estable con doble perfil T.

Características: DIN 3113, ISO 3318, forma A. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromado mate, lado de boca en estrella acodado 15°, con vástago hueco estable manejable. Suministro en caja de cartón.
Contenido del juego:
10; 12; 13; 14; 17; 19; 22; 24 mm
Combination spanner set 12 pcs 10-32 mm Selection of sizes most in use With same size each end Ring 15° offset from shaft, shaft in girder pattern GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated

Información técnica


Atributos
Peso neto2700 g
Número de elementos12
Acabadocromado
171,81 € Sin IVA
/ unidad
207,89 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días