920A/C11-11 LLAVES 920A Y 2 ACCESORIOS
11 llaves de vaso hexagonales y 2 accesorios en una caja metálica
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:920A/C11
Rubix:798166408000
fabricante:009200921
EAN:8014230106601

Detalles de producto : 920A/C11-11 LLAVES 920A Y 2 ACCESORIOS
11 llaves de vaso hexagonales y 2 accesorios en una caja metálica
Cualidades
11 llaves de vaso hexagonales y 2 accesorios en una caja metálica
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 340x149x61 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2617,5 g |
| Número de elementos | 13 |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
192,10 € Sin IVA
/ unidad
232,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
