JUEGO 14 U. LLAVES COMBINADAS LARGAS OGVGRIP 7-22 MM TEXTIL
Juego de llaves combinadas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Facom:441.JV14GRPPB
Rubix:799106299000
EAN:3662424111518

Documentos
Detalles de producto : JUEGO 14 U. LLAVES COMBINADAS LARGAS OGVGRIP 7-22 MM TEXTIL
Cualidades
-Llave combinada de 6 puntas
Una geometría de llave única que elimina el 60% de los elementos de fijación redondeados en el extremo abierto y el 80% de los elementos de fijación redondeados en el extremo en caja
El diseño de la viga en I con hoyuelos proporciona comodidad y control
El diseño largo de la llave proporciona un par de apriete mayor
Acabado en cromo satinado
Una geometría de llave única que elimina el 60% de los elementos de fijación redondeados en el extremo abierto y el 80% de los elementos de fijación redondeados en el extremo en caja
El diseño de la viga en I con hoyuelos proporciona comodidad y control
El diseño largo de la llave proporciona un par de apriete mayor
Acabado en cromo satinado
Información técnica
Atributos
| Número de elementos | 14 |
|---|---|
| Acabado | satén/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
208,74 € Sin IVA
/ unidad
252,58 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días