2308916 1500 CT1-D 19 - JUEGO DE LLAVES DE VASO 1/2p, UD
Juego de vasos 1/2 Zoll, perfil UD
Ver información técnicaReferencias
Gedore:1500 CT1-D 19
Rubix:798177632000
fabricante:2308916
EAN:4010886895214

Detalles de producto : 2308916 1500 CT1-D 19 - JUEGO DE LLAVES DE VASO 1/2p, UD
Módulo de herramientas vasos para llave de vaso bihexagonales/puntas para destornillador, de 26 piezas, módulo 1/3
Características: organizador Check-Tool con revestimiento de espuma bicolor.
Módulo 1/3 = 157,5 x 310 mm
Módulo 2/3 = 315,0 x 310 mm
Vasos para llave de vaso bihexagonal, de 26 piezas
19 vasos para llave de vaso bihexagonal 1/2" 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm
7 puntas para destornillador 1/2" hexagonal hembra 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14 mm
Características: organizador Check-Tool con revestimiento de espuma bicolor.
Módulo 1/3 = 157,5 x 310 mm
Módulo 2/3 = 315,0 x 310 mm
Vasos para llave de vaso bihexagonal, de 26 piezas
19 vasos para llave de vaso bihexagonal 1/2" 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm
7 puntas para destornillador 1/2" hexagonal hembra 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14 mm
Juego de vasos 1/2 Zoll, perfil UD
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2680 g |
|---|---|
| Número de elementos | 26 |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2' '' |
| Modelo | 1500 ct1-d 19 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
292,99 € Sin IVA
/ unidad
354,52 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días