Rodamiento para husillos de precisión RHP 7915A5TRDULP4, Diámetro interior: 75 mm | Diámetro exterior: 105 mm | Anchura: 32 mm
Juego de rodamientos de husillo
Ver información técnicaReferencias
RHP:7915A5TRDULP4
Rubix:007915734009
fabricante:7915A5TRDULP4 R
EAN:00747023145881


Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 105 mm |
| Anchura | 32 mm |
Detalles de producto : 7915A5TRDULP4
Juego de rodamientos de husillo (Juego=2 piezas) RHP
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 710 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 75 mm |
| Diámetro exterior | 105 mm |
| Anchura | 32 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7915a5 (standard series high precision angular contact ball bearings) |
| Material | high-carbon chromium bearing steel (suj2 / aisi 52100) |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 0.71 kg |
| Precisión | p4 (iso class 4) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 27700 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 34000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
364,88 € Sin IVA
/ unidad
441,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días