Rodamiento para husillos de precisión Timken 2MM219WICRDUL, Diámetro interior: 95 mm | Diámetro exterior: 170 mm | Anchura: 32 mm
Juego de rodamientos de husillo
Ver información técnicaReferencias
Timken:2MM219WICRDUL
Rubix:798395403000
EAN:0087796071162




Resumen técnico
| Diámetro interior | 95 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 32 mm |
Detalles de producto : 2MM219WICRDUL
Juego de rodamientos de husillo (Juego=2 piezas) Fafnir
Juego de rodamientos de husillo (Juego=2 piezas) Fafnir
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 95 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 32 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 200wi |
| Material | steel |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 2.669 kg |
| Precisión | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2886,17 € Sin IVA
/ unidad
3492,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días