Referencias
Gedore:2132
Rubix:798175981000
fabricante:6180040
EAN:4010886618004

Detalles de producto : 6180040 2132 - PIEZA REDUCTORA 1p - 3/4p
Pieza reductora de 1"
Características: DIN 3123 A 25 x 20 – ISO 3316, con pasador de retención.
De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromada.
Características: DIN 3123 A 25 x 20 – ISO 3316, con pasador de retención.
De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromada.
Adaptador 1" - 3/4" según DIN 3123, ISO 3316 para vasos de cuadradillo manuales según DIN 3120, ISO 1174, con cierre de pasador Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, cromado
Información técnica
Atributos
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 25 mm |
| Cuadrado de entrada | 1;3/4 '' |
| Acabado | cromado |
| Cuadrado | 20 mm |
| Longitud | 75 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,61 € Sin IVA
/ unidad
51,56 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días