6281310 D 32 EMAU-2 - JUEGO DE LLAVES DE VASO 3/4p MM + AF
Juego de llaves de vaso 25 piezas UD mm+INCH - D 32 EMAU-2
Ver información técnicaReferencias
Gedore:D 32 EMAU-2
Rubix:798177606000
fabricante:6281310
EAN:4010886628133

Detalles de producto : 6281310 D 32 EMAU-2 - JUEGO DE LLAVES DE VASO 3/4p MM + AF
• con vasos forjados y endurecidos de perfil UD de 12 caras, para uso manual
• con accesorios de acero GEDORE-vanadio 31CrV3
• con trinquete reversible de dentado extra fino
• en cassette de chapa de acero azul GEDORE
• dimensiones: 660 x 230 x 80 mm
Juego de llaves de vaso 3/4" 25 piezas UD mm+INCH con vasos forjados y endurecidos de perfil UD de 12 caras, para uso manual con accesorios de acero GEDORE-vanadio 31CrV3 con trinquete reversible de dentado extra fino en cassette de chapa de acero azul GEDORE dimensiones: 660 x 230 x 80 mm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 18170 g |
|---|---|
| Número de elementos | 25 |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Material | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
930,89 € Sin IVA
/ unidad
1126,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días