JOKER SET 6TLG 1 METRISCH JUEG

Juego de llaves combinadas con trinquete

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Wera:05020022001
Rubix:798440273000
EAN:4013288173034
brand logo

Resumen técnico

Número de elementos6

Documentos

Detalles de producto : JOKER SET 6TLG 1 METRISCH JUEG


Llave de boca con carraca y llaves de dos bocas fijas Joker, en juego

Características: de acero de cromo-molibdeno con recubrimiento de cromo-níquel, forma recta. Mecanismo de carraca con dentado fino con 80 dientes y un ángulo de recuperación de 4,5° en el lado de boca en estrella. La boca recta con perfil de hexágono doble y un ángulo de recuperación de sólo 30° permite trabajar de forma rápida también en espacios estrechos. La placa de metal dentada, templada e intercambiable del lado de la boca fija, que sirve de tope final, soporte y seguro antideslizante, simplifica el manejo y reduce el riesgo de que la llave resbale y se escape. Suministro en bolsa plegable de nailon robusta.
Contenido del juego:
4 llaves de boca con carraca 10; 13; 17; 19 mm
2 llaves de dos bocas fijas 10 x 13; 17 x 19 mm

Cualidades

Función de sujeción práctica gracias a la placa metálica en la boca
El tope evita cualquier deslizamiento
La geometría doble hexagonal reduce el riesgo de deslizamiento
Menor ángulo de retorno
Con el localizador de herramientas Take it easy: codificación por colores según el tamaño

Información técnica


Atributos
Número de elementos6
259,47 Sin IVA
/ unidad
313,96 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días