Referencias
Bahco:10RM/SH6
Rubix:798310228000
EAN:7314150222971

Documentos
Detalles de producto : 10 RM/SH6
Cualidades
Extremo abierto con ángulo de 15° y cabeza más delgada para mejorar la accesibilidad. Ángulo de acción de 5°. Conmutador para cambio rápido de dirección derecha/izquierda. Marcado de tamaño más grande y bidireccional para una identificación fácil. Trinquete en el anillo para aplicaciones de alta productividad. El perfil Dynamic-Drive™ de 12 puntos proporciona mayor vida útil para tornillos y tuercas. Acabado micro-mate cromado que proporciona una superficie de alta calidad. Acero aleado de alto rendimiento. Trabaje más rápido con un gran rendimiento. Optimice la productividad, incluso en áreas de difícil acceso. Normas: ISO 3318 y DIN 3113. Disponible en soporte de plástico.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 590 g |
|---|---|
| Número de elementos | 6 |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
128,95 € Sin IVA
/ unidad
156,03 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días