6093580 7-017 - JUEGO DE LLAVES COMBINADAS 17 PZAS PERFIL UD 6-22 MM

Juego llaves combinadas fija - estrella DIN3113A

Ver información técnica

Referencias

Gedore:7-017
Rubix:798174667000
fabricante:6093580
EAN:4010886609354
brand logo

Resumen técnico

Número de elementos17
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6093580 7-017 - JUEGO DE LLAVES COMBINADAS 17 PZAS PERFIL UD 6-22 MM


Juego llaves combinadas, rectas

Características: DIN 3113, ISO 3318, forma A. De acero de cromo-vanadio, forjado, cromado mate, lado de boca en estrella acodado 15°, con vástago estable con doble perfil T.

Características: DIN 3113, ISO 3318, forma A. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromado mate, lado de boca en estrella acodado 15°, con vástago hueco estable manejable. Suministro en caja de cartón.
Contenido del juego:
10; 12; 13; 14; 17; 19; 22; 24 mm
Juego de llaves combinadas 17 piezas Perfil UD 6-22 mm Selección de los tamaños más utilizados Con el mismo tamaño en cada extremo Anillo desplazado 15° respecto al eje, eje en forma de viga Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, cromado

Información técnica


Atributos
Peso neto1465 g
Número de elementos17
Acabadocromado
185,11 € Sin IVA
/ unidad
223,98 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días