1719BMA6/S5-JUEGO DE 5 LIMAS DE CORTE
Juego de limas de segundo corte, 6", mangos de plástico
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:1719BMA6/S5
Rubix:798409503000
fabricante:017190030
EAN:8014230721095

Detalles de producto : 1719BMA6/S5-JUEGO DE 5 LIMAS DE CORTE
Juego de limas de segundo corte, 6", mangos de plástico
Cualidades
Juego de limas de segundo corte, 6", mangos de plástico
Aplicaciones
Herramientas de corte y mantenimiento general
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 375x110x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 540 g |
| Número de elementos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,68 € Sin IVA
/ unidad
87,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
