1719BMD10/S5-JUEGO DE 5 LIMAS DE CORTE
Serie de 5 limas de picado bastardo (art. 1719BMD10)
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:1719BMD10/S5
Rubix:798341797000
fabricante:017190250
EAN:8014230721262

Detalles de producto : 1719BMD10/S5-JUEGO DE 5 LIMAS DE CORTE
Serie de 5 limas de picado bastardo (art. 1719BMD10)
Cualidades
Serie de 5 limas de picado bastardo (art. 1719BMD10)
Aplicaciones
Herramientas para cortar y mantenimientos varios
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 445x125x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1505 g |
| Número de elementos | 5 |
| Longitud | 250 mm |
| Material | plástico |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,98 € Sin IVA
/ unidad
127,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
