JUEGOSTORNILLADOR LLAVE DE VASO HOLO 7 PZ

Juego de destornilladores hexagonales de eje hueco HOLO

Ver información técnica

Referencias

Wera:05029510001
Rubix:799299753000
EAN:4013288111432
brand logo

Resumen técnico

Número de elementos7
Huellahex / allen

Detalles de producto : JUEGOSTORNILLADOR LLAVE DE VASO HOLO 7 PZ


Juego de destornilladores-llaves de vaso hexagonales HOLO

Características: con varilla hueca, redonda, nicromate. Mango Kraftform-Plus de 3 componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre y protección antideslizante hexagonal. Además, el destornillador dispone de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño.
Suministro en caja de cartón con contenido a la vista.

Aplicación: con la varilla hueca resulta ideal para atornillados en pernos largos y varillas roscadas que sobresalen. También ideal para soltar tornillos muy apretados.

Información técnica


Atributos
Número de elementos7
Huellahex / allen
95,26 € Sin IVA
/ unidad
115,26 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días