JUEGO 8 LLAVES COMBINADAS CARRACA 8-19 SOPORTE

JUEGO DE BOLSILLO DE 8 LLAVES

Ver información técnica

Referencias

Facom:467B.JP8PB
Rubix:798997113000
EAN:3662424068409
brand logo

Resumen técnico

Número de elementos8
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : JUEGO 8 LLAVES COMBINADAS CARRACA 8-19 SOPORTE


El extremo abierto antideslizante ayuda a evitar que el extremo abierto del destornillador se deslice fuera del perno. La esquina del perno se bloquea en el cabezal de la ranura. Tan pronto como se aplica el par de torsión al cierre, el cabezal se bloquea, lo que hace prácticamente imposible que el cabezal se deslice. El perfil interior arqueado crea grandes áreas de contacto que ayudan a prolongar la vida útil de los sujetadores. Ayuda a aumentar la productividad y la eficiencia. Menos riesgo de lesiones por golpear la falange al deslizarse. Menos daños y redondeo para las fijaciones. La caja de resorte fina evita que se atraviese o se salga del perno, sin embargo, el diseño innovador permite pasar por la tuerca para tener acceso a una segunda tuerca si es necesario. El ángulo de desplazamiento de 15 grados brinda acceso elevado para alcanzar fijaciones empotradas o poco espaciadas. Mejor comodidad con menos tensión en la mano. Mayor resistencia para mayor seguridad. Permite al usuario aplicar más par. Mismo diseño que la gama Facom 440. Fácil de limpiar. Evita la corrosión. Garantía de por vida. Tamaños: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17 y 19 mm, se suministra con clip de almacenamiento Facom.

Información técnica


Atributos
Número de elementos8
Acabadocromado
228,67 € Sin IVA
/ unidad
276,69 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días