Referencias
Mitutoyo:516-115-10
Rubix:798690582000
EAN:4946368217000

Resumen técnico
| Campo de medición | 25 mm;50 mm;75 mm;100 mm;125 mm;150 mm;175 mm;200 mm |
|---|---|
| Número de elementos | 8 |
Detalles de producto : JUEGO DE BLOQUES PATRON 516-115-10
Cualidades
•Gracias a las escalas principal y de nonio cromadas satinadas, puede leer con precisión y rapidez
Se suministra un punzón de carburo
Se suministra un punzón de carburo
Información técnica
Atributos
| Campo de medición | 25 mm;50 mm;75 mm;100 mm;125 mm;150 mm;175 mm;200 mm |
|---|---|
| Número de elementos | 8 |
| Material | acero |
| Tolerancia | en iso 3650 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1594,00 € Sin IVA
/ unidad
1928,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días