516-967-10 BLOQUE PATRON METRI CO DE ACERO GRADO 1
bloque patron metri co de acero grado 1
Ver información técnicaReferencias
Mitutoyo:516-967-10
Rubix:798326842000



Resumen técnico
| Campo de medición | 1,005 mm;1,01/1,09 mm;1,1/1,9 mm;1/9 mm;10/30 mm;60 mm |
|---|---|
| Número de elementos | 32 |
Detalles de producto : 516-967-10 BLOQUE PATRON METRI CO DE ACERO GRADO 1
Contiene:
Tamaño 1.005, ctd. 1
Tamaños 1.01 - 1.09, paso 0.01, ctd. 9
Tamaños 1.1 - 1.9, paso 0.1, ctd. 9
Tamaños 1 - 9, paso 1, ctd. 9
Tamaños 10 - 30, paso 10, ctd. 3
Tamaño 60, ctd. 1
Tamaño 1.005, ctd. 1
Tamaños 1.01 - 1.09, paso 0.01, ctd. 9
Tamaños 1.1 - 1.9, paso 0.1, ctd. 9
Tamaños 1 - 9, paso 1, ctd. 9
Tamaños 10 - 30, paso 10, ctd. 3
Tamaño 60, ctd. 1
Información técnica
Atributos
| Campo de medición | 1,005 mm;1,01/1,09 mm;1,1/1,9 mm;1/9 mm;10/30 mm;60 mm |
|---|---|
| Número de elementos | 32 |
| Material | acero |
| Tolerancia | en iso 3650 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
915,00 € Sin IVA
/ unidad
1107,15 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días