JUEGO BLOQUES PATRON CERAMICA GRADO 1 (0,5/1,001-1,009/1,01-1,49/1-9,5/10-100) MM 87 PZ
JUEGO BLOQUES PATRON
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS Cutline:892318
Rubix:799046872000
EAN:3660338448942

Documentos
Detalles de producto : JUEGO BLOQUES PATRON CERAMICA GRADO 1 (0,5/1,001-1,009/1,01-1,49/1-9,5/10-100) MM 87 PZ
Normas: DIN EN ISO 3650
JUEGO BLOQUES PATRON CERAMICA GRADO 1 (0,5/1,001-1,009/1,01-1,49/1-9,5/10-100) MM 87 PZ
Cualidades
Bloque de calibre de cerámica
Aplicaciones
Juego de bloque de calibrador deslizante
Calidad 1
Fabricado con cerámica de circonio, la mejor calidad cerámica
Alta estabilidad térmica
Alta resistencia a golpes y caídas
Cada bloque de calibrador está marcado con un número de identificación
Adecuado para su uso en salas de medición y pruebas
Calidad 1
Fabricado con cerámica de circonio, la mejor calidad cerámica
Alta estabilidad térmica
Alta resistencia a golpes y caídas
Cada bloque de calibrador está marcado con un número de identificación
Adecuado para su uso en salas de medición y pruebas
Información técnica
Atributos
| Campo de medición | 1,001-100 |
|---|---|
| Número de elementos | 87 |
| Material | cerámica |
| Tolerancia | grade 1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4455,34 € Sin IVA
/ unidad
5390,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días