910A/C16-16 LL 910A Y 5 ACCESORIOS
JUEGO DE 21 HERRAMIENTAS 3/8" CON CRIQUET, LLAVES DE VASO Y ACCESORIOS BETA 910A/C16
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:910A/C16
Rubix:798164513000
fabricante:009100936
EAN:8014230106533

Detalles de producto : 910A/C16-16 LL 910A Y 5 ACCESORIOS
Caja de chapa
16 llaves de vaso hexagonales 3/8" mod. 910A med. 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm 1 alargadera 3/8" mod. 910/21 med. 125 mm 1 alargadera 3/8" mod. 910/22 med. 250 mm 1 articulación 3/8" mod. 910/25 1 cuadrado macho 3/8" con pasador deslizante mod. 910/42 1 carraca reversible 3/8" mod. 910/55
16 llaves de vaso hexagonales 3/8" mod. 910A med. 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm 1 alargadera 3/8" mod. 910/21 med. 125 mm 1 alargadera 3/8" mod. 910/22 med. 250 mm 1 articulación 3/8" mod. 910/25 1 cuadrado macho 3/8" con pasador deslizante mod. 910/42 1 carraca reversible 3/8" mod. 910/55
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 350x165x65 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2464,5 g |
| Número de elementos | 16 |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Material | cromada |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
260,10 € Sin IVA
/ unidad
314,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
