NSI.5L JUEGO 3 VASOS IMPACTO LARGO 15-17-19-21-22MM
Juego de 5 vasos largos de impacto reforzado 1/2"
Ver información técnicaReferencias
Facom:NSI.5L
Rubix:798524747000
EAN:3148519388831

Detalles de producto : NSI.5L JUEGO 3 VASOS IMPACTO LARGO 15-17-19-21-22MM
• Hasta 7 veces más resistentes. • Descoronado con zunchado metálico. • Camisa en teflón para respetar las llantas de aleación. • Nuevos estuches Detección Box: inventario instantáneo incluso si el estuche está cerrado. • Fácil de guardar, transporte fácil en un bolsillo o una caja de herramientas. • Contenido: - NSI.15L - NSI.17L - NSI.19L- NSI.21L - NSI.22L.
COMP 5 VASOS IMPACTOALU15-17-19-21P22
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1339 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 180x115x40 mm |
| Peso con embalaje | 1336 g |
| Número de elementos | 5 |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Modelo | nsi.5l |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
