6240470 D 30 HMU-3 - JUEGO DE LLAVES DE VASO 3/8p 22 PZAS UD 6-22 MM
Juego de vasos 22 piezas UD - D 30 HMU-3
Ver información técnicaReferencias
Gedore:D 30 HMU-3
Rubix:798175753000
fabricante:6240470
EAN:4010886624043

Detalles de producto : 6240470 D 30 HMU-3 - JUEGO DE LLAVES DE VASO 3/8p 22 PZAS UD 6-22 MM
• con vasos de perfil UD forjados y endurecidos de 6 caras (n.º 30) o de 12 caras (n.º D 30), para uso manual
• con accesorios de acero vanadio GEDORE 31CrV3
• surtido U-3 con carraca reversible de dentado extra fino
• surtido U-10 con carraca reversible robusta con paleta
• en caja de chapa de acero azul GEDORE
• dimensiones: 320 x 210 x 55 mm
Juego de vasos 3/8" 22 piezas UD 6-22 mm con vasos de perfil UD forjados y endurecidos de 6 caras (n.º 30) o de 12 caras (n.º D 30), para uso manual con accesorios de acero vanadio GEDORE 31CrV3 surtido U-3 con carraca reversible de dentado extra fino surtido U-10 con carraca reversible robusta con paleta en caja de chapa de acero azul GEDORE dimensiones: 320 x 210 x 55 mm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3065 g |
|---|---|
| Número de elementos | 23 |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Material | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
358,24 € Sin IVA
/ unidad
433,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
