JUEGO BRIDAS NAILON 1000 PZ

Juego bridas nailon 1000 unidades

Ver información técnica
Referencias
Sapiselco:56731000, 9563941000
Rubix:799296019000
fabricante:9563941000
EAN:4030884911310
brand logo

Detalles de producto : JUEGO BRIDAS NAILON 1000 PZ


Surtido de bridas en cubo de plástico

Características: de nailon, autoextinguible, conforme a la norma UL94V-2, en un tiempo máx. de 30 segundos. Alta flexibilidad incluso con fuertes cambios de temperatura, altamente resistente a sustancias químicas y sólido al color por encima de la media. Suministro en bolsa de plástico de 100 unidades.

Aplicación: para fijar y atar mangueras, cables y tubos.
Suministro en cubo de plástico.

Contenido del juego:
200 unidades 4,5 x 200 mm, natural
200 unidades 4,5 x 280 mm, natural
200 unidades, 4,5 x 200 mm, negro
200 unidades, 4,5 x 280 mm, negro
100 unidades, 4,5 x 280 mm, rojo
100 unidades, 4,5 x 280 mm, verde
Cable ties assortment 1000-pieces

Información técnica


Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,39 Sin IVA
/ unidad
69,44 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días