JUEGO BRIDAS NAILON EXPOSITOR MURAL 600 PZ

Selección de bandas de atado / de enganche Sapiselco

Ver información técnica
Referencias
Sapiselco:56730600, 9563940600
Rubix:799296017000
fabricante:9563940600
EAN:4030884911891
brand logo

Detalles de producto : JUEGO BRIDAS NAILON EXPOSITOR MURAL 600 PZ


Surtido de bridas en embalaje para expositor mural

Brida, estándar: de nailon, autoextinguible, conforme a la norma UL94V-2, en un tiempo máx. de 30 segundos. Alta flexibilidad incluso con fuertes cambios de temperatura, altamente resistente a sustancias químicas y sólido al color por encima de la media.

Brida para cables Click Tie: de poliéster, rojo, autoextinguible, conforme a la norma UL94-HB, en un tiempo máx. de 30 segundos. Sólido al color por encima de la media incluso con radiación solar directa. La cinta redondeada facilita un atado cuidadoso y se puede en todo momento soltar y utilizar de nuevo cómodamente. Mediante el cabezal de cierre redondeado se pueden unir dos mazos de cables con una brida. Alta flexibilidad incluso con fuertes cambios de temperatura, altamente resistente a sustancias químicas. La temperatura de servicio se sitúa entre –40 °C y +85 °C.

Aplicación: para fijar y atar mangueras, cables y tubos.

Suministro en embalaje para expositor mural.

Contenido del juego:
100 unidades 3,5 x 140 mm, natural
100 unidades 4,5 x 200 mm, natural
100 unidades 4,5 x 280 mm, natural
100 unidades 7,5 x 360 mm, natural
100 unidades, 3,5 x 140 mm, azul
100 unidades, 3,8 x 240 mm, rojo, desmontable, (ClickTie®)
Cable tie set nylon 600pc wall display

Información técnica


Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
155,83 Sin IVA
/ unidad
188,55 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días