ALICATE P/ABRAZADERA PLASTICO 455B

Alicates para abrazaderas de plástico

Ver información técnica

Referencias

Facom:455B
Rubix:798501209000
EAN:3148516241047
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de sujeción9 mm
Longitud190 mm
Materialplástico
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ALICATE P/ABRAZADERA PLASTICO 455B


• Para cualquier abrazadera de 2,4 a 9 mm de ancho. • Sólido y con funcionamiento sencillo, muy buena desmultiplicación. • Gran recorrido para una aproximación rápida. • Corte manual del sobrante de la abrazadera. Peso: 310 g.
ALICATE PARA ABRAZADERAS DE PLASTICO

Información técnica


Atributos
Peso neto371 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)260x150x30 mm
Peso con embalaje372 g
Capacidad de sujeción9 mm
Longitud190 mm
Materialplástico
Tipoalicates para bridas de plástico
Ancho compatible de brida para cables9 mm
77,00 € Sin IVA
/ unidad
93,17 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días